Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio inossidabile A2
Acciaio inossidabile A2 DIN 571
V.LEGNO T.ESAG.INOX A2 UNI704 7X30
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per giunzioni solide su legno
- Testa esagonale per una migliore applicazione della forza in fase di avvitamento
- Il filetto della vite deforma dolcemente il legno anziché tagliarlo
- A seconda del diametro, è necessario eseguire la preforatura
Caratteristiche tecniche(X)
Per costruzioni in legno, escluse le aree che necessitano di approvazione. I campi di applicazione sono, ad esempio, costruzione di tetti, costruzione di posti auto coperti, costruzione di interni, lavori elettrici, canaline per cavi in combinazione con gli ancoranti
- A seconda del diametro della vite, è necessario eseguire la preforatura
- In caso di giunzioni su acciaio, è necessario preforare l'acciaio in base al diametro della vite (max +1 mm) e il legno in base al diametro del nocciolo della vite
Diametro nominale (d) | 7 mm |
Lunghezza (l) | 30 mm |
Lunghezza filettatura (per legno) | 18 mm |
Altezza testa (k) | 5 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch12 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Tipo testa | Testa esagonale |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |